{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 16,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586414 | |
Číslo výrobce | 113150 16,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 16,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
570,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Typ | N | FS | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ stopky Ds | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm |