{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 66 mm | |
Celková délka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 19,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586483 | |
Číslo výrobce | 113150 19,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 19,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
856,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ stopky Ds | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |