Chemické rukavice

mm
-
mm
kg
-
kg
125Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

Chemické rukavice ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami

Ochranné rukavice proti chemikáliím, často označované také chemické rukavice, jsou nepostradatelné při práci s nebezpečnými materiály, jako jsou například těkavé látky, louhy, chemikálie, kyseliny a nebo rozpouštědla. To je předurčuje k použití v různých odvětvích, od automobilového průmyslu přes strojírenství až po zemědělství. Při výběru konkrétního typu chemických rukavic je nutné zohlednit nejen chemikálie, se kterými zaměstnanec pracuje, ale také další vlastnosti, například to, zda rukavice mají reliéfní povrch pro lepší úchop. Je také možné vybrat různé délky. Pro některé činnosti jsou dostačující krátké chemicky odolné rukavice, jiné vyžadují delší varianty.

Jaké ochranné rukavice proti chemikáliím vybrat?

Chemicky odolné rukavice jsou většinou tvořeny několika vrstvami. Podkladová vrstva bývá z textilu a zajišťuje komfortní nošení, vrchní vrstva je ochranná a může být z latexu, nitrilu, butylu, polyuretanu, neoprenu a mnoha jiných typů materiálů. Ten správný vyberete podle toho, k čemu přesně plánujete protichemické rukavice využívat:

  • Latexové chemické rukavice z přírodního kaučuku jsou vysoce odolné vůči chemikáliím na bázi vody. Jsou elastické, pružné a poskytují ochranu před bakteriologickými riziky. Mezi oblasti použití patří údržba těžkých zařízení a továrních systémů.
  • Opakovaně použitelné nitrilové rukavice umožňují bezpečnou manipulaci s agresivními chemikáliemi. Jsou typické vysokým stupněm přilnavosti.
  • Některé konkrétní modely chemických rukavic lze bez problémů použít také pro práci s minerálními oleji a tuky. Zajišťují přesné uchopení, protože jsou odolné vůči mastnotě a vodotěsné.

Při výběru zvažte také citlivost úchopu, hlavně pokud chemické rukavice potřebujete pro přesnou práci se zkumavkami. Zamyslete se i nad tím, zda byste neměli pořídit také ochranné brýle , které jsou při práci s chemikáliemi ve většině případů naprosto nezbytné.

Využijte kompetentní poradenství našich specialistů

Máte dotazy ohledně našich chemických rukavic, případně ohledně jiného tématu, které se týká bezpečnosti práce? Kontaktujte náš zákaznický servis! Přátelský personál Vám pomůže najít přesně ty výrobky, které odpovídají Vašim představám a potřebám. V našem sortimentu najdete více než 500 000 artiklů, od pracovní obuvi přes ochranu hlavy až po respirátory . Kromě rychlého dodání garantujeme také certifikovanou kvalitu doručení.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku