{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Camapren® | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,5 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | Camapren 720 | |
Velikost rukavice | 7 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiál | Latex | |
Materiál nosiče | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 300 mm | |
Tloušťka | 0,65 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 138 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 0 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094774 7 | |
EAN / GTIN | 4008198772071 | |
Číslo výrobce | 720/7 |