Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Camapren® 722 7

Artiklové číslo: 094777 7
Sleva
131,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Třída ochrany proti pořezání: 0

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Camapren®
Elektrostatické vlastnosti 1,4 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Obsah 10
Vlastnost rukavice Bez DMF
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Označení výrobce Camapren 722
Velikost rukavice 7
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Odolnost vůči chemikáliím AKLMOT
EN 388 1111X
Materiál Latex
Materiál nosiče Latex
AQL 0,65
Rozsah použití Allround
Délka 300 mm
Tloušťka 0,6 mm
Barva červená
Použití vícerázové
Hmotnost 133 g
Třída ochrany proti pořezání 0
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094777 7
EAN / GTIN 4008198772279
Číslo výrobce 722 7

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
Camapren® 722. Dobrá schopnost úchopu mastných a zaolejovaných dílů. Vysoká pružnost také při nízkých teplotách. Schváleno dle EN 421 (radioaktivní kontaminace).
Rukavice na ochranu před chemikáliemi z polychloroprenu a přírodního latexu.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku