Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-735 7

Artiklové číslo: 094761 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    473,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    394,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 7
EN 374 Typ A (AJKLMNOPT)
Odolnost vůči chemikáliím AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiál nitril
Materiál nosiče Nitril
AQL 0,65
Rozsah použití Allround
Délka 350 mm
Tloušťka 1 mm
Barva černá / zelená
Použití vícerázové
Hmotnost 42 g
Třída ochrany proti pořezání C
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Číslo výrobce 58-735/7

Popis

Provedení:

AlphaTec® 58-735. Rukavice vzájemně kombinují ideální ochranu před mnoha běžnými chemikáliemi a ochranu proti pořezání stupně C. Dobrá přilnavost pro manipulaci se zaolejovanými nebo mokrými konstrukčními díly. Vysoký komfort nošení díky vysoké pohyblivosti prstů.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku