Protipořezové rukavice

mm
-
mm
kg
-
kg
600Produkt
NOVINKA: Třídit podle ceny.

Produkty

Přidat do seznamu přání

Dostupnost

Protipořezové rukavice snižují riziko pořezání

Protipořezové rukavice by se měly využívat všude tam, kde zaměstnanci pracují s předměty, které mají ostré hrany. Přitom nemusí jít zrovna o pilu nebo nůž, neprořezné rukavice využijí i pracovníci při montáži, při zpracování kovů nebo skla, v potravinářském či v automobilovém průmyslu. Rukavice odolné proti proříznutí významně snižují riziko pořezání rukou ve všech těchto odvětvích, aniž by omezovaly svobodu pohybu při práci. Mají pohodlný střih, jsou prodyšné, a navíc se vyznačují vysokou odolností proti oděru, takže vydrží opravdu dlouhou dobu.

Proč jsou protipořezové rukavice tak důležité?

Řezné rány na rukou jsou nejen velmi bolestivé, ale také mohou dlouhodobě zhoršit výkon zaměstnance, nebo dokonce způsobit jeho dlouhodobou nepřítomnost v práci. Proto se rozhodně vyplatí zajistit, aby pracovníci měli odpovídající ochranu. Rukavice proti pořezu zabrání nejen řezným ranám, ale zároveň jsou také zvláště odolné proti propíchnutí. Díky inovativnímu složení materiálů není při práci omezena svoboda pohybu a obratnost.
Protipořezové rukavice je možné využít v různých oblastech, například:

  • pro výrobu skla,
  • při montáži kovů a součástek,
  • pro zpracování plechů,
  • pro montážní práce se středním rizikem pořezání,
  • při manipulaci s předměty s ostrými hranami,
  • pro řezání mírně mastných malých dílů,
  • pro obrábění obrobků řezným olejem,
  • pro manipulaci s mastným plechem a strojními částmi,
  • pro řezání, děrování a ražení.

Vybíráme materiál protiřezných rukavic

Protiřezné rukavice jsou k dostání v mnoha variantách, přičemž jedním z hlavních rozdílů je použitý materiál:

  • Modely s PU na dlani a prstech zajišťují dobrou přilnavost v suchém a mírně vlhkém pracovním prostředí. Jsou prodyšné a poskytují vysokou obratnost a dobrý cit pro dotek. Mohou být použity k velmi citlivé práci v mírně znečištěném nebo mírně zaolejovaném prostředí.
  • Ochranné rukavice proti pořezání máčené v hladkém nitrilu s dlaní a prsty překrytými nitrilem s pískovou úpravou mají protiskluzné vlastnosti. Jsou ideální pro bezpečné uchopení mastnějších předmětů.
  • Rukavice s vinylovým povrchem se vyznačují dobrou ochranou proti proříznutí, vysokou odolností proti oděru a pohodlným střihem. Jsou vhodné pro lepenkové a logistické práce, protože zajišťují bezpečné uchopení za sucha.
  • V naší nabídce najdete také rukavice proti prořezu bez silikonu, které zabraňují zanechávání stop na vyrobeném zboží.

Vybrat si můžete jak univerzální modely, tak i protipořezové rukavice pro konkrétní pracovní oblasti. Například do obzvláště nebezpečných a náročných podmínek doporučujeme speciální ochranné rukavice proti proříznutí s polstrovanými dlaněmi, chrániči na hřbetu ruky a výztuhami na kloubech prstů, kde zesílení nabízí extra ochranu proti nárazům a modřinám. Nabízíme také delší pletené rukavice, které zakrývají oblast dolní části paže a nahrazují tak další ochranu paží.

Ergonomie rukavice proti pořezání

Kromě použitých materiálů hraje rozhodující roli také pohodlí a ergonomie. I když zaměstnanci nosí rukavice odolné proti proříznutí, měli by být schopni pracovat rychle a přesně. K tomu je nutné, aby rukavice proti pořezání:

  • pohodlně seděly,
  • umožnily vysoký stupeň flexibility a obratnosti,
  • byly co nejvíce prodyšné a odváděly pot.

Dalším předpokladem pohodlí je také výběr správné velikosti. Pokud jsou rukavice moc malé nebo velké, nemohou plnit svou ochrannou funkci. Před zahájením samotné práce je navíc nutné otestovat i správné uchycení rukavic.

Kvalitní neprořezné rukavice za dobrou cenu = Hoffmann Group!

Bez ohledu na to, jaký typ rukavic proti proříznutí potřebujete, máme pro Vás ty správné produkty. Mimo pracovní rukavice u nás seženete i ochranné brýle , pracovní obuv , produkty na ochranu hlavy a obličeje a mnoho dalšího. Celkem nabízíme více než 500 000 artiklů s dodáním do 24 hodin.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku