Svářečské rukavice

mm
-
mm
kg
-
kg
34Produkt
NOVINKA: Třídit podle ceny.

Produkty

Přidat do seznamu přání

Dostupnost

Svařovací rukavice pro spolehlivou ochranu

Svářečské rukavice jsou nepostradatelnou součástí pracovního oděvu všech zaměstnanců, kteří se zabývají svařovacími procesy. Ti potřebují své ruce chránit před odlétajícím rozžhaveným kovem nebo před vysokými teplotami, které v místě svařování vznikají. Aby se při svařovacím procesu mohly jednotlivé kovy spojit, je totiž nutné dosáhnout extrémně vysokých teplot, což se samozřejmě odráží v nárocích na ochranné pracovní oděvy. Svářečské bundy, kalhoty, brýle i boty na svařování musí být tepelně odolné, aby poskytovaly spolehlivou ochranu v extrémních pracovních podmínkách, ale zároveň také musí umožňovat přesnou práci.

Jak vybrat rukavice na svařování?

Aby svářečské rukavice mohly zajistit dostatečnou ochranu, musí odpovídat normě ČSN EN 12477 (832301). Ta stanoví požadavky a zkušební normy pro všechny ochranné rukavice, které se používají při ručním svařování kovů, jejich řezání a spojování. Podle konkrétních svářečských postupů se liší také míra ohrožení rukou, takže požadavky kladené na technické parametry různých typů rukavic se mohou lišit dle účelu, na který jsou svařovací rukavice určeny. Obecně jde o zkoušky v souladu s EN 388, EN 420 a EN 407.

  • EN 388 hodnotí odolnost rukavice vůči oděru, roztržení, prořezání a proti propíchnutí.
  • EN 420 testuje zachování obratnosti.
  • EN 407 se zaměřuje na hodnocení chování při hoření, na kontaktní tepelnou odolnost, konvekční tepelnou odolnost a odolnost proti malým rozstřikům roztaveného kovu.

Tip: Bezpečnostním požadavkům musí odpovídat i zbytek svářečského pracovního oděvu. Pokud si nevíte s výběrem protipožárních a svářečských ochranných oděvů rady, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Materiál svářecích rukavic

Svářečské rukavice by však neměly poskytovat jen vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivou ochranu. Neméně důležité je, aby zaměstnanci umožnily přesnou práci. Právě proto se při výrobě rukavic na svařování osvědčila především kůže. Pomáhá zachovat obratnost, zároveň je však extrémně tepelně odolná, tvárná, poddajná a má dlouhou životnost.

Na e-shopu Hoffmann Group najdete kvalitní modely z různých druhů kůže – z hovězí kůže, kozinky nebo například z kůže napa. Každý typ má jiné vlastnosti a specifické výhody, takže při výběru kůže je důležité zohlednit konkrétní činnosti. Materiál se dále liší podle toho, ze které části zvířete kůže pochází:

  • Svářečské rukavice z pravé usně – jsou odolné a poskytují dobrou mechanickou ochranu. Ideální pro náročnější hrubé práce.
  • Svářečské rukavice z plné usně – plná useň je horní, nejcennější vrstva kůže. Je obzvláště odolná, a to jak proti oděru, tak také proti vodě, olejům a tukům. I přes vysokou pevnost jsou rukavice z plné usně poddajné a vhodné pro jemnější práce.
  • Svářečské rukavice ze štípenkové usně – u štípenkové usně se využívá jen spodní vrstva kůže, štípáním se odstraňuje horní lícová vrstva. Poskytuje ochranu proti teplu i chladu a vyznačuje se vysokou odolností proti oděru.
  • Svářečské rukavice z kůže napa – jsou měkké a zajišťují vysokou citlivost úchopu. Díky tomu jsou ideální pro práce, které vyžadují jemný cit v prstech.

Kvalitní svářecí rukavice se většinou vyrábí z několika druhů kůže. Pro manžety se často používá tepelně odolná štípaná hovězí kůže, zatímco prsty a dlaně jsou pro preciznější práci vyrobeny z měkčí kůže napa.

Chraňte zaměstnance před nebezpečím svařování s Hoffmann Group

Ať už hledáte pevné celokožené svářečské rukavice, nebo potřebujete spíš měkkou kůži napa, na e-shopu Hoffmann Group si můžete snadno a pohodlně vybrat. V naší nabídce čítající přes 500 000 artiklů najdete navíc i další produkty, které Vám pomohou snížit rizika spojená se svařováním. Důležitá je především ochrana očí , nemělo by se však zapomínat ani na bezpečnou obuv , oblečení a pracovní čepice , které jsou vhodné především, když je zaměstnanec vystaven stálému chladu při práci venku.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku