Ultra svařovací rukavice Brown L R

Artiklové číslo: A540BRRL
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
Katalogové číslo A540BRRL
EAN / GTIN 5036108325474
Číslo výrobce A540BRRL

Popis

Popis:

Ultra svařovací rukavice jsou navrženy pro profesionální svářeče a používá pouze materiály a konstrukci nejvyšší kvality. Celokožená kůže potažená štípanou kůží nabízí lepší odolnost proti popálení. Fleece lemované pro ochranu proti teplu a chladu. Aramidové šití pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ A
  • Svářečské rukavice Premium quality leather
  • Zesílená oblast dlaně a palce
  • Zesílené aramidové švy pro maximální odolnost a ochranu proti popálení
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Vyztužení prošití na dlaních a prstech
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; Hovězí kůže Grain; Bavlna; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku