Ochranné svářečské rukavice, pár ARGON 9

Artiklové číslo: 094112 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    200,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    166,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
    Použití vícerázové
    Délka 350 mm
    Materiál nosiče Kůže Nappa
    varianta povlaku bez povlaku
    Obsah 1
    Materiál Kůže Nappa
    Velikost rukavice 9
    EN 388 2111X
    EN 407 41324X
    EN 12477 Typ B
    Metoda svařování WIG
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Svářečské rukavice
    Barva bílá
    Norma EN 407
    Druh produktu Svářečské rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094112 9
    EAN / GTIN 4059904034624
    Číslo výrobce 3202

    Popis

    Provedení:

    ARGON 3201. Celokožené rukavice z usně nappa s kulatým palcem a štípenkovými manžetami.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku