• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 118a, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094127 9
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    549,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    457,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 310 mm
Materiál nosiče lícová kozinka, štípenková hovězí useň
varianta povlaku bez povlaku
Obsah 1
Materiál Lícová kozinka, štípenková hovězí useň
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Velikost rukavice 9
Kontaktní teplota do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metoda svařování MIG/MAG
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Svářečské rukavice
Barva žlutá / bílá
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Číslo výrobce 118A GR.9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 118a. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně a kozinky z plným lícem. Se zesíleným ukazovákem. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C. Bez podšívky.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku