Ochranné rukavice uvex TOP grade 7000 vel. 10

Artiklové číslo: 6028710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6028710
EAN / GTIN 4048612010204
Číslo výrobce 6028710
L-číslo Z0E015 60287

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 7000
  • Typ produktu: svářečské rukavice
  • Barva (filtr): šedá/šedá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 10
  • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
  • svršek: celokožená hovězí kůže / hovězí štípaná kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku