Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 19, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094121 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    312,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    259,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 320 mm - 365 mm
Materiál nosiče Štípenková hovězí useň
varianta povlaku bez povlaku
Označení výrobce TEGERA 19
Obsah 1
Materiál Štípenková hovězí useň
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Velikost rukavice 9
Kontaktní teplota do 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 typ A
Metoda svařování MIG/MAG
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094121 9
EAN / GTIN 7340118300948
Číslo výrobce 19-9
Výrobce Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 19. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně. Velmi robustní a odolné provedení. Se stahováním gumou na zápěstí pro lepší komfort nošení. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C. S podšívkou.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku