{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 0,8 | |
Materiál nosiče | Štípenková hovězí useň | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Hmotnost | 230 g | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Štípenková hovězí useň | |
Velikost rukavice | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Typ A | |
Metoda svařování | MIG/MAG | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | |
Barva | bílá/hnědá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094116 9 | |
EAN / GTIN | 4062406129828 | |
Číslo výrobce | 094116 9 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |