Ochranné svářečské rukavice, pár 11

Artiklové číslo: 094116 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    359,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    299,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Bez silikonu; Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 350 mm
Tloušťka 0,8
Materiál nosiče Štípenková hovězí useň
varianta povlaku bez povlaku
Hmotnost 230 g
Obsah 1
Materiál Štípenková hovězí useň
Velikost rukavice 11
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Typ A
Metoda svařování MIG/MAG
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Svářečské rukavice
Barva bílá/hnědá
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094116 11
EAN / GTIN 4062406129842
Číslo výrobce 094116 11

Popis

Provedení:

GARANT – svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně s výrazným stylem značky GARANT. Vysoce kvalitní zpracování, zejména švy ze 100% polyesteru a anatomický tvar pro dobrý cit během procesu svařování. Vnitřek manžety je vybaven lněnou látkou pro vysoký komfort nošení a pohlcování potu. Ideální pro svařování MIG / MAG.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Ochranné svářečské rukavice, pár  11

Ochranné svářečské rukavice, pár 11

na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
359,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 6  ks
299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 487 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
206,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
171,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barva bílá/hnědá šedá
Materiál Štípenková hovězí useň Hovězí lícová / štípenková useň
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Odolnost vůči plameni stupeň 4 Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388 4142X 4244X
Druh rukavic Svářečské rukavice Svářečské rukavice
Ochranná kategorie Kategorie III Kategorie II
Druh produktu Svářečské rukavice Svářečské rukavice

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku