Dostupná alternativa:

Pár rukavic HyFlex® 11-542 7

Artiklové číslo: 094568 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    554,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    461,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
    Technologie pletení 13G
    EN 388 4X32F
    EN 407 X1XXXX
    Materiál nosiče INTERCEPT™
    Povlak Nitril
    Materiál Nitril
    varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
    Rozsah použití Allround
    Barva černý
    Norma EN 407
    Velikost rukavice 7
    Hmotnost 30,9 g
    Kontaktní teplota do 100 °C
    Délka 213 mm
    Použití vícerázové
    Bez silikonu ano
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Rukavice proti pořezání
    Třída ochrany proti pořezání F
    Druh produktu Rukavice proti pořezání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094568 7
    EAN / GTIN 10076490449558
    Číslo výrobce 11-542/7

    Popis

    Provedení:

    HyFlex® 11-542. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice s extrémně vysokou ochranou proti prořezu třída F. Speciální lehká konstrukce pro vysoké pohodlí a dobrou pohyblivost prstů. Hřbet ruky je prodyšný a nitrilový povlak odolný vůči nečistotám umožňuje krátkou manipulaci s horkými předměty do teploty 100 °C.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku