{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej | |
Technologie pletení | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | |
Povlak | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černý | |
Norma | EN 407 | |
Velikost rukavice | 11 | |
Hmotnost | 30,9 g | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Délka | 213 mm | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | F | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094568 11 | |
EAN / GTIN | 10076490449596 | |
Číslo výrobce | 11-542/11 |