{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Camatril® | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,3 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | Camatril 730 | |
Velikost rukavice | 8 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiál | Nitril | |
Materiál nosiče | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 310 mm | |
Tloušťka | 0,4 mm | |
Barva | zelená | |
Použití | vícerázové | |
Tloušťka stěny | 0,4 mm | |
Hmotnost | 68 g | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Bez silikonu | ano | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 60-120 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 60-120 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 60-120 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094748 8 | |
EAN / GTIN | 4008198773085 | |
Číslo výrobce | CAMATRIL 730/8 |