Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Tricopren® 725 8

Artiklové číslo: 094775 8
Sleva
828,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    371,00  CZK 828,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    309,00  CZK 690,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMS)
  • Třída ochrany proti pořezání: 1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti 0,5 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
    Obsah 1
    Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF
    Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
    Označení výrobce Tricopren 725
    Velikost rukavice 8
    EN 374 Typ A (AJKLMS)
    Odolnost vůči chemikáliím AJKLMS
    EN 388 2121X
    Materiál Chloropren
    Materiál nosiče Chloropren
    AQL 0,65
    Rozsah použití Heavy Duty
    Délka 400 mm
    Tloušťka 1,3 mm
    Barva šedá
    Použití vícerázové
    Hmotnost 341 g
    Třída ochrany proti pořezání 1
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
    Druh produktu Rukavice proti chemikáliím
    CAS AL 1A004B
    Kód SH AL 00

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094775 8
    EAN / GTIN 4008198772583
    Číslo výrobce 725 8

    Popis

    Provedení:

    Tricopren® 725. Bavlněná rukavice bezešvě pletená, máčená v chloroprenu. Dobrá odolnosti proti mechanickým a mnoha chemickým rizikům. Zvýšená schopnost úchopu díky profilování na vnitřní straně ruky. Neobsahuje přírodní latex.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku