Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Vitoject® 890 8

Artiklové číslo: 094783 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (DFGKLM)
  • Třída ochrany proti pořezání: 1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti nevhodné 2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
    Obsah 1
    Vlastnost rukavice Bez DMF
    Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
    Označení výrobce Vitoject 890
    Velikost rukavice 8
    EN 374 Typ A (DFGKLM)
    Odolnost vůči chemikáliím DFGKLM
    EN 388 3101X
    Materiál Viton
    Materiál nosiče Viton
    AQL 0,65
    Rozsah použití Heavy Duty
    Délka 350 mm
    Tloušťka 0,7 mm
    Barva černý
    Použití vícerázové
    Hmotnost 355 g
    Třída ochrany proti pořezání 1
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
    Druh produktu Rukavice proti chemikáliím
    CAS AL 1A004B
    Kód SH AL 00

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094783 8
    EAN / GTIN 4008198789086
    Číslo výrobce 890/8

    Popis

    Provedení:

    Vitoject® 890. Ochranné rukavice z Vitonu, vysoce odolné proti chemikáliím. Velmi dobrá ochrana před extrémně agresivními a jedovatými chemikáliemi; např. dobrá odolnost proti polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Bez obsahu rozpouštědel. Lze kombinovat s ochrannými oděvy proti chemikáliím.
    Ochranné rukavice kategorie III.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku