{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | nevhodné 2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374 | |
Označení výrobce | Vitoject 890 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (DFGKLM) | |
Odolnost vůči chemikáliím | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materiál | Viton | |
Materiál nosiče | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 0,7 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 355 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím | |
CAS AL | 1A004B | |
Kód SH AL | 00 |
Katalogové číslo | 094783 11 | |
EAN / GTIN | 4008198789017 | |
Číslo výrobce | 890/11 |