{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Flextril™ | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | Flextril™ 211 | |
Velikost rukavice | 7 | |
EN 374 | Typ A (JKMOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKMOPT | |
EN 388 | 4X21A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Nitril | |
Materiál nosiče | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 1,3 mm | |
Barva | modrá / šedá | |
Použití | vícerázové | |
Tloušťka stěny | 1,3 mm | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Druh rukavic | Chemické rukavice | |
Druh produktu | Chemické rukavice |
Katalogové číslo | 094797 7 | |
EAN / GTIN | 13603835714117 | |
Číslo výrobce | 33-3150E/7S |