Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-128 7

Artiklové číslo: 094749 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    251,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    209,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
2 456 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada AlphaTec®
    Obsah 1
    Vlastnost rukavice bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
    Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
    Velikost rukavice 7
    EN 374 Typ A (JKLOPT)
    Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
    EN 388 2121A
    Materiál Nitril
    Materiál nosiče Nitril
    AQL 0,65
    Rozsah použití Allround
    Délka 320 mm
    Tloušťka 0,175 mm
    Barva černá / zelená
    Použití vícerázové
    Hmotnost 25,8 g
    Třída ochrany proti pořezání A
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
    Povlak Nitril
    Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094749 7
    EAN / GTIN 10076490464391
    Číslo výrobce 58-128/7

    Popis

    Provedení:

    Ochranné rukavice kategorie III.
    AlphaTec® 58-128. Lehké ochranné rukavice proti chemikáliím s dobrou pohyblivostí prstů. Bariéra z tenké nitrilové vrstvy zaručuje vynikající ochranu rukou před kontaktem s tekutými dráždidly. Ansell Grip Technology™ umožňuje přesný úchop zaolejovaných nebo mokrých drobných dílů.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku