Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár UltraNeo 450, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094770 7
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (LMNST)
  • Norma / nařízení: EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 7
EN 374 Typ A (LMNST)
Odolnost vůči chemikáliím LMNST
EN 388 2121X
Materiál Neopren, latex
Materiál nosiče Neopren, latex
AQL 0,65
Délka 410 mm
Tloušťka 0,75 mm
Barva černý
Použití vícerázové
Materiál výstelky Přírodní latex
Tloušťka stěny 0,75 mm
Norma / nařízení EN 374
Čas propustnosti u acetonu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % 30-40 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % 240-480 min
Čas propustnosti u etanolu 95 % 240-480 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % >480 min
Čas propustnosti u metanolu 99 % 120-240 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % >480 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % 120-240 min
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Číslo výrobce 450 7

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
UltraNeo 450. Neoprenová rukavice se střední ochranou proti chemikáliím. Dobrá bezpečnost uchopení díky prosti skluzovému profilu se pojí s ohebností a hbitostí prstů. Ochrana předloktí díky delšímu vyhrnutí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku