{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 230 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 33 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 37 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Réf. fabricant | 41081922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 19X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 33.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
CHF 7.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées | chromé mat |
Position de l'œil | 10 | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 230 | 204 | 300 |
Ouverture de clé 1 | 19 | 19 | 19 |
⌀ bague maximal D1 max | 33 | 29 | 29 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |