{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 11 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 21,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 24 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Réf. fabricant | 41081113 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 11X13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 22.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 12.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Position de l'œil | 10 | 10 |
Longueur de clé L | 170 | 174 |
Ouverture de clé 2 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 21,5 | 22,8 |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9 | 8,5 |