{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 145 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 17,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 19,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 7 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Réf. fabricant | 41080810 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à tuyauter, Ouverture: 8X10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 9.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de l'œil | 10 degré | 10 degré |
Ouverture de clé 1 | 8 mm | 8 mm |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | 10 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8,5 mm | 7,5 mm |
Hauteur de bague maximale h1 max | 7 mm | 6,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés |