Clé à tuyauter 27X36 mm

Réf.: 619200 27X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 27 mm
Ouverture de clé 2 36 mm
Norme DIN 3118 / ISO 3318
Longueur de clé L 300 mm
⌀ bague maximal D1 max 42 mm
⌀ bague maximal D2 max 54 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 16 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 19 mm
Position de l'œil 10 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil ouvert oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619200 27X36
EAN / GTIN 4018754022014
Réf. fabricant 41082736

Description

Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force, particulièrement maniables et légères. Jusqu’à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal − à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

Norme:

DIN 3118 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.