{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 12 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 19,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 22,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754021918 | |
Réf. fabricant | 41081012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 10X12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 22.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 10.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Longueur de clé L | 160 | 153 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 12 | 12 |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9,5 | 8,5 |
⌀ bague maximal D2 max | 22,5 | 21,4 |
Type de produit | Clés | Clés |