{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 9 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 155 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 18,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Réf. fabricant | 41080911 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 9X11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 10.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouverture de clé 1 | 9 | 9 |
Ouverture de clé 2 | 11 | 11 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 | 8,5 |
⌀ bague maximal D1 max | 18,5 | 19,4 |
⌀ bague maximal D2 max | 21,5 | 21,4 |
Type de produit | Clés | Clés |