{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 24 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 26 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Réf. fabricant | 41081214 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à tuyauter, Ouverture: 12X14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 12.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | phosphatée | chromées | chromé | chromé mat |
Longueur de clé L | 180 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |