{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 22 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 245 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 37 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 40,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Réf. fabricant | 41082224 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 22X24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 37.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 26.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 245 | 325 | 325 | 243 | 330 |
Ouverture de clé 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ouverture de clé 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 37 | 34 | 34 | 38,5 | 34 |
⌀ bague maximal D2 max | 40,5 | 37 | 37 | 42 | 37 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |