{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 48,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 50,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 20 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 22 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Réf. fabricant | 41083032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 30X32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 59.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 16.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 300 | 318 | 365 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 | 30 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 48,5 | 43 | 44 |
⌀ bague maximal D2 max | 50,5 | 48,5 | 48 |