{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 30 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 33 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021956 | |
Réf. fabricant | 41081719 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 17X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 26.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 220 | 184 | 270 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 30 | 26,5 | 28 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |