Ringsleutel, diep doorgezet 12X14 mm

Artikelnummer: 615900 12X14
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 12 mm
Sleutelwijdte 2 14 mm
Sleutellengte L 216 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 20 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 23 mm
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615900 12X14
EAN/GTIN 4045197385390
Nummer fabrikant 615900 12X14

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, diep doorgezet  12X14 mm

Ringsleutel, diep doorgezet 12X14 mm

op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 5,60
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 5,85
op aanvraag
Op voorraad
753 stuks direct leverbaar
€ 11,65
op aanvraag
Op voorraad
634 stuks direct leverbaar
10,10 €
€ 5,25
Oppervlak gefosfateerd verchroomd verchroomd mat verchroomd
Sleutellengte L 216 216 174 220
Sleutelwijdte 1 12 12 12 12
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 20 20 22,8 20
Maximale ring-⌀ D2 max 23 23 25,3 23
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen