{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Sleutellengte L | 239 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197385413 | |
Nummer fabrikant | 615900 13X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 13X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
656 stuks direct leverbaar
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 239 | 239 | 245 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdte 2 | 15 | 15 | 15 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |