{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 216 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385383 | |
Nummer fabrikant | 615900 12X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 12X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
€ 4,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.913 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 216 | 216 |
Sleutelwijdte 1 | 12 | 12 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20 | 20 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21 | 21 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |