{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 34 mm | |
Sleutellengte L | 375 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 50 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197385574 | |
Nummer fabrikant | 615900 30X34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 30X34 mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 375 | 375 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 34 | 34 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 | 44 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 50 | 50 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |