{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 263 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385451 | |
Nummer fabrikant | 615900 16X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 16X17mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |