{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 41 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 46 mm | |
Sleutellengte L | 475 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 60 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 67 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197385604 | |
Nummer fabrikant | 615900 41X46 |