Ringsleutel, diep doorgezet 13X14 mm

Artikelnummer: 615900 13X14
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 13 mm
    Sleutelwijdte 2 14 mm
    Sleutellengte L 239 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 22 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 23 mm
    Oppervlak gefosfateerd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615900 13X14
    EAN/GTIN 4045197385406
    Nummer fabrikant 615900 13X14

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.