{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 10 mm | |
Sleutellengte L | 182 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197385352 | |
Nummer fabrikant | 615900 8X10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 8X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 182 | 182 | 139 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 | 14 | 17,8 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 | 16 | 19,3 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |