{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 263 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385420 | |
Nummer fabrikant | 615900 13X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 13X17mm
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar
7,45 €
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |