{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385550 | |
Nummer fabrikant | 615900 27X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 27X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
16,55 €
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
24,40 €
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 | 360 | 288 | 360 |
Sleutelwijdte 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 38,5 | 40 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 45,5 | 48 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |