{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Sleutellengte L | 182 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197385345 | |
Nummer fabrikant | 615900 8X9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 4,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.070 stuks direct leverbaar
€ 4,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 182 | 182 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 9 | 9 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 14 | 14 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 | 15 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |