{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Sleutellengte L | 216 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197441720 | |
Nummer fabrikant | 615950 12X14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |