{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutellengte L | 197 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197160935 | |
Nummer fabrikant | 615950 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 10X11mm
op aanvraag
Op voorraad
1.399 stuks direct leverbaar
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.303 stuks direct leverbaar
4,10 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
999 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 197 mm | 197 mm | 200 mm |
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |