{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225760 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440126 | |
Herstellernummer | 3388907 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO Plan-/ Eckfräser 80/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
707,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
729,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 | 50 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 | 10 | 6 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |