• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSZ D1.5-06-0.75-R08 90°-Plan-Eckfräser für doppelseitige, quadratische Wendeschneidplattenmit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3388914
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3388914
EAN / GTIN 7291075440195
Herstellernummer 3388914
L-Nummer L23980 2791

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.44″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb