{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Herstellernummer | 214857 80/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI enge Teilung 80/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
729,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 | 6 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |